TELEVES - Accesorio ITV 19" rack 42U de montado ajustado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
831303
Ref.Sonepar
291514
EAN
8424450162804
Rack de comunicaciones Montado y ajustado, 42U, 600mmx1000mm. Rack de comunicaciones de 19" montado y ajustado para proyectos Hospitality. En esta referencia se incluye tanto la estructura como el servicio de montaje y ajustado del equipamiento necesario para satisfacer los requerimientos establecidos previamente con el cliente, así como su conexionado entre sí.Elementos que se incluyen en el montaje:Router VPN (Ref. 831404). Elementos de interconexión de los equipos incluidos dentro del rack: latiguillos, paneles, adaptadores, tornillería.... Equipos de cabecera y de servicios específicos requeridos en el proyecto (la cantidad y el tipo de dispositivos se definirán previamente en la captura de requisitos con el cliente). Multiswitch con número de entradas y salidas acordes al proyecto (opcional).. Dirigido específicamente para la distribución de servicios Hospitality como: IPTV, Televisión interactiva, VoD, nPVR.... Incluye rack con marco y chapa de acero, con doble perfilería de 19" desplazable en profundidad, para dotar de un mayor espacio en la parte frontal o trasera. Incluye los dispositivos y accesorios necesarios para el proyecto (definidos previamente con el cliente), ya sea sistema GPON o sistema de cableado estructurado. Incluye el servicio de montaje y conexionado entre sí(*) de los equipos requeridos en el proyecto, así como su testeo, validación y optimización para un correcto funcionamiento. (*) Bajo esta referencia se incluye única y exclusivamente el conexionado entre los dispositivos incluidos dentro de la estructura rack. El conexionado a la red de distribución no está contemplado.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


