TELEVES - Adaptador columna ø60mm/ø76mm farol
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
690401
Ref.Sonepar
785114
EAN
8424450208502
Adaptador columna ø60mm/ø76mm farol. Adaptador de Columna Ø60mm y Ø76mm para Farol Villa o Fernandina. Adaptador para la instalación de faroles Villa y Fernandina sobre columnas de 60 y 76 mm de diámetro.Fabricado en acero galvanizado en caliente que aporta una gran resistencia frente a la corrosión y una excelente durabilidad. Lacado en color negro RAL9005.Se suministra con los accesorios necesarios para su instalación. . Gran durabilidad: fabricado en acero galvanizado en caliente. Color negro (RAL9005).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES