TELEVES - Adaptador doble SC/APC hembra SC/APC hembra con tapa autoblocante

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para tipo de fibra - Modo simple

  • Tipo de conector, conexión 1 - SC dúplex

  • Tipo de conector, conexión 2 - SC dúplex

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Material del manguito - Cerámica

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

233210

Ref.Sonepar

292127

EAN

8424450203842

Apto para tipo de fibra:

Modo simple

Tipo de conector, conexión 1:

SC dúplex

Tipo de conector, conexión 2:

SC dúplex

Material de la carcasa:

Plástico

Material del manguito:

Cerámica

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Color:

Otros

Versión APC:

sí

Versión UPC:

no

Adaptador Óptico SC/APC Hembra – SC/APC Hembra Dúplex Monomodo (SM), con Tapa Autoblocante. El adaptador de fibra óptica, también llamado enfrentador, acoplador o pasamuros, permite conectar entre sí conectores ópticos macho, con mecánica SC en ambos extremos, y alinear correctamente la fibra para minimizar las pérdidas. Ambos conectores deben tener el mismo tipo de pulido para evitar pérdidas de señal. Se recomienda utilizar siempre conectores del mismo color que el adaptador, para identificar el tipo de pulido que se encuentra en el otro extremo: APC (verde). Incorpora una tapa autoblocante exterior que se cierra automáticamente para evitar la salida de la luz, asegurando la protección de los ojos. Compatible con fibras monomodo (SM). . Bajas pérdidas de inserción y alta fiabilidad. Permite su instalación mediante un ''clip'' de sujeción (incluido), o tornillos de sujeción, para mantener fijo el adaptador. Evita falsos contactos, así como desconexiones ocasionales. Cuerpo en plástico (polímero), mecánicamente resistente a impacto o corrosión. Color verde. Incorpora tapa autoblocante de protección frente a la luz (con muelle) en uno de sus extremos y tapón extraíble en el otro. Dúplex, para la conexión de dos cables de fibra en cada extremo.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES