TELEVES - Adaptador FC/SC (FC/PC A SC/PC)

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para tipo de fibra - Modo simple

  • Tipo de conector, conexión 1 - FC/PC

  • Tipo de conector, conexión 2 - SC

  • Material de la carcasa - Metal

  • Material del manguito - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2356

Ref.Sonepar

598435

EAN

8424450142707

Apto para tipo de fibra:

Modo simple

Tipo de conector, conexión 1:

FC/PC

Tipo de conector, conexión 2:

SC

Material de la carcasa:

Metal

Material del manguito:

Metal

Tipo de fijación:

Tornillo

Color:

Aluminio

Adaptador FC Hembra ? SC Hembra Símplex Monomodo. Adaptador que permite convertir un conector óptico de mecánica FC a SC o viceversa. Permite conectar entre sí dos conectores ópticos macho con diferente mecánica, pero se recomienda que tengan el mismo pulido, para evitar pérdidas de luz. Compatible con fibras monomodo (SM). Bajas pérdidas de inserción y alta fiabilidad. Permite su instalación mediante ?clip" (incorporado), o tornillos de sujeción (no incorporados). Evita falsos contactos, así como desconexiones ocasionales.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES