TELEVES - ADAPTADOR FIBRA ÓPTICA DUPLEX MONOMODO "LC" HEMBRA - "LC" HEMBRA CAJA PLÁSTICA

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para tipo de fibra - Modo simple

  • Tipo de conector, conexión 1 - LC-Dúplex

  • Tipo de conector, conexión 2 - LC-Dúplex

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Material del manguito - Cerámica

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

233212

Ref.Sonepar

1141287

EAN

8424450250792

Apto para tipo de fibra:

Modo simple

Tipo de conector, conexión 1:

LC-Dúplex

Tipo de conector, conexión 2:

LC-Dúplex

Material de la carcasa:

Plástico

Material del manguito:

Cerámica

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Color:

Azul

Versión APC:

no

Versión UPC:

sí

Adaptador Óptico LC/UPC Hembra – LC/UPC Hembra Dúplex Monomodo (SM). El adaptador de fibra óptica, también llamado enfrentador, acoplador o pasamuros, permite conectar entre sí conectores ópticos macho, con mecánica LC en ambos extremos, y alinear correctamente la fibra para minimizar las pérdidas. Ambos conectores deben tener el mismo tipo de pulido para evitar pérdidas de señal. Se recomienda utilizar siempre conectores del mismo color que el adaptador, para identificar el tipo de pulido que se encuentra en el otro extremo: UPC (azul). Compatible con fibras monomodo (SM). . Bajas pérdidas de inserción y alta fiabilidad. Permite su instalación mediante un ''clip'' de sujeción (incluido), o tornillos de sujeción, para mantener fijo el adaptador. Evita falsos contactos, así como desconexiones ocasionales. Cuerpo en plástico (polímero), mecánicamente resistente a impacto o corrosión. Color azul. Incorpora tapón extraíble para proteger el interior del adaptador. Dúplex, para la conexión de dos cables de fibra en cada extremo.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES