TELEVES - Adaptador GPON SFP 10GB Ethernet OLT - 769412

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - Conductor de fibra óptica

  • Aplicable a multimodo - no

  • Aplicable a un solo modo - sí

  • Tipo de conector - Otros

  • Gigabit Ethernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

769412

Ref.Sonepar

745885

EAN

8424450182901

Tipo de cable:

Conductor de fibra óptica

Aplicable a multimodo:

no

Aplicable a un solo modo:

sí

Tipo de conector:

Otros

Gigabit Ethernet:

no

10 Gigabit Ethernet:

no

40 Gigabit Ethernet:

no

Activo:

no

Pasivo:

sí

Transceptor SFP+ para módulos OLT, 10GbE. Módulo transceptor SFP+ (Small Form-Factor Pluggable) para equipos OLT y Switches Ethernet, con conector LC/UPC, que ofrece la opción para extender la red hasta 10 km a través de fibra óptica monomodo (SM) 9/125 µm. Este transceptor de alto rendimiento se conecta a un puerto de tipo SFP+ de un dispositivo OLT para compatibilizar sus entradas y salidas con diferentes tipos de redes. . Supervisión de parámetros en tiempo real gracias a la compatibilidad con DDM/DOM. 2 fibras monomodo (SM). Tasa máxima de 11,1Gbps. Conector Dúplex LC/UPC. Capacidad de inserción en caliente.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES