TELEVES - ADAPTADOR NODO ZHAGA FLEX/ONE/MINI E4

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - ADAPTADOR NODO ZHAGA FLEX/ONE/MINI E4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

690340

Ref.Sonepar

1133542

EAN

8499216551574

Adaptador nodo ZHAGA.FLEX/ONE/MINI E4. Adaptador para conexión de nodo Zhaga en Proyectores Flex, Flex One o Flex Mini de la Serie E4. Accesorio mecánico diseñado para adaptar la conexión de un nodo Zhaga a un proyector Flex de la Serie E4 y convertirlo en uno de la Serie Z. Este adaptador permite evolucionar una instalación y dotar a las luminarias de conectividad, optimizando así la eficiencia y el rendimiento. Está construido en chapa de aluminio de gran resistencia y se instala sobre el brazo de un proyector Flex. Es compatible con los modelos de proyectores Flex y Flex One de 1 a 4 módulos y con los proyectores Flex Mini. . Versatilidad: pasa de un proyector de la Serie E4 a una luminaria conectada gracias al adaptador y a un nodo de telegestión de tipo Zhaga (no incluido). Robustez: construido en aluminio de 1,5 mm de espesor. Resistencia a la entrada de agua: conector Zhaga con grado IP66.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES