TELEVES - Adaptador Óptico LC/APC Hembra – LC/APC Hembra Dúplex Monomodo (SM)

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para tipo de fibra - Modo simple

  • Tipo de conector, conexión 1 - LC-Dúplex

  • Tipo de conector, conexión 2 - LC-Dúplex

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Material del manguito - Cerámica

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

233216

Ref.Sonepar

1227147

EAN

8424450318034

Apto para tipo de fibra:

Modo simple

Tipo de conector, conexión 1:

LC-Dúplex

Tipo de conector, conexión 2:

LC-Dúplex

Material de la carcasa:

Plástico

Material del manguito:

Cerámica

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Color:

Otros

Versión APC:

sí

Versión UPC:

no

Adaptador Óptico LC/APC Hembra – LC/APC Hembra Dúplex Monomodo (SM). El adaptador de fibra óptica, también llamado enfrentador, acoplador o pasamuros, permite conectar entre sí conectores ópticos macho, con mecánica LC en ambos extremos, y alinear correctamente la fibra para minimizar las pérdidas. Ambos conectores deben tener el mismo tipo de pulido para evitar pérdidas de señal adicionales. Se recomienda utilizar siempre conectores del mismo color que el adaptador, para identificar el tipo de pulido que se encuentra en el otro extremo: APC (verde). Compatible con fibras monomodo (SM). . Bajas pérdidas de inserción y alta fiabilidad. Dúplex, para la conexión de dos cables de fibra en cada extremo. Permite su instalación mediante un ''clip'' de sujeción (incluido), o tornillos de sujeción, para mantener fijo el adaptador. Evita falsos contactos, así como desconexiones ocasionales. Incorpora tapón extraíble para proteger el interior del adaptador. Cuerpo en plástico (polímero), mecánicamente resistente a impacto o corrosión. Color verde.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES