TELEVES - Adaptador Óptico LC/PC Hembra – LC/PC Hembra Dúplex Multimodo (MM) OM2

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para tipo de fibra - Modo múltiple

  • Tipo de conector, conexión 1 - LC-Dúplex

  • Tipo de conector, conexión 2 - LC-Dúplex

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Material del manguito - Cerámica

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

233213

Ref.Sonepar

1238844

EAN

8424450250808

Apto para tipo de fibra:

Modo múltiple

Tipo de conector, conexión 1:

LC-Dúplex

Tipo de conector, conexión 2:

LC-Dúplex

Material de la carcasa:

Plástico

Material del manguito:

Cerámica

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Color:

Beige

Versión APC:

no

Versión UPC:

no

Adaptador Óptico LC/PC Hembra – LC/PC Hembra Dúplex Multimodo (MM) OM2. El adaptador de fibra óptica, también llamado enfrentador, acoplador o pasamuros, permite conectar entre sí conectores ópticos macho, con mecánica LC en ambos extremos, y alinear correctamente la fibra para minimizar las pérdidas. Ambos conectores deben tener el mismo tipo de pulido para evitar pérdidas de señal. Compatible con fibras multimodo (MM), desde OM1 hasta OM5. Es de color beige, por lo que se recomienda su uso con fibras multimodo OM2 para facilitar su identificación. . Bajas pérdidas de inserción y alta fiabilidad. Permite su instalación mediante un ''clip'' de sujeción (incluido), o tornillos de sujeción, para mantener fijo el adaptador. Evita falsos contactos, así como desconexiones ocasionales. Cuerpo en plástico (polímero), mecánicamente resistente a impacto o corrosión. Incorpora tapón extraíble para proteger el interior del adaptador. Dúplex, para la conexión de dos cables de fibra en cada extremo. Color beige.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES