TELEVES - Adaptador Óptico LC/PC Hembra – LC/PC Hembra Dúplex Multimodo (MM) OM4

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para tipo de fibra - Modo múltiple

  • Tipo de conector, conexión 1 - LC-Dúplex

  • Tipo de conector, conexión 2 - LC-Dúplex

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Material del manguito - Cerámica

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

233219

Ref.Sonepar

1275883

EAN

8424450323694

Apto para tipo de fibra:

Modo múltiple

Tipo de conector, conexión 1:

LC-Dúplex

Tipo de conector, conexión 2:

LC-Dúplex

Material de la carcasa:

Plástico

Material del manguito:

Cerámica

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Color:

Rosa

Versión APC:

no

Versión UPC:

no

Adaptador Óptico LC/PC Hembra – LC/PC Hembra Dúplex Multimodo (MM) OM4. El adaptador de fibra óptica, también llamado enfrentador, acoplador o pasamuros, permite conectar entre sí conectores ópticos macho, con mecánica LC en ambos extremos, y alinear correctamente la fibra para minimizar las pérdidas. Ambos conectores deben tener el mismo tipo de pulido para evitar pérdidas de señal. Compatible con fibras multimodo (MM), desde OM1 hasta OM5. Es de color magenta, por lo que se recomienda su uso con fibras multimodo OM4 para facilitar su identificación. . Bajas pérdidas de inserción y alta fiabilidad. Permite su instalación mediante un ''clip'' de sujeción (incluido), o tornillos de sujeción, para mantener fijo el adaptador. Evita falsos contactos, así como desconexiones ocasionales. Cuerpo en plástico (polímero), mecánicamente resistente a impacto o corrosión. Incorpora tapón extraíble para proteger el interior del adaptador. Dúplex, para la conexión de dos cables de fibra en cada extremo. Color Magenta.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES