TELEVES - Adaptador Óptico SC/APC Hembra – SC/APC Hembra Dúplex Monomodo (SM)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para tipo de fibra - Modo simple
Tipo de conector, conexión 1 - SC
Tipo de conector, conexión 2 - SC
Material de la carcasa - Plástico
Material del manguito - Cerámica
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
233217
Ref.Sonepar
1238831
EAN
8424450322413
Apto para tipo de fibra:
Modo simple
Tipo de conector, conexión 1:
SC
Tipo de conector, conexión 2:
SC
Material de la carcasa:
Plástico
Material del manguito:
Cerámica
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Color:
Otros
Versión APC:
sí
Versión UPC:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


