TELEVES - Adaptador Óptico SC/PC Hembra – SC/PC Hembra Dúplex Multimodo (MM) OM2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para tipo de fibra - Modo múltiple
Tipo de conector, conexión 1 - SC dúplex
Tipo de conector, conexión 2 - SC dúplex
Material de la carcasa - Plástico
Material del manguito - Cerámica
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
233211
Ref.Sonepar
1238846
EAN
8424450250815
Apto para tipo de fibra:
Modo múltiple
Tipo de conector, conexión 1:
SC dúplex
Tipo de conector, conexión 2:
SC dúplex
Material de la carcasa:
Plástico
Material del manguito:
Cerámica
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Color:
Beige
Versión APC:
no
Versión UPC:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


