TELEVES - Adaptador SC/APC H-H

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para tipo de fibra - Modo simple

  • Tipo de conector, conexión 1 - SC

  • Tipo de conector, conexión 2 - SC

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Material del manguito - Cerámica

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

233203

Ref.Sonepar

212447

EAN

8424450185995

Apto para tipo de fibra:

Modo simple

Tipo de conector, conexión 1:

SC

Tipo de conector, conexión 2:

SC

Material de la carcasa:

Plástico

Material del manguito:

Cerámica

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Color:

Otros

Versión APC:

sí

Versión UPC:

no

Adaptador Óptico SC/APC Hembra – SC/APC Hembra Símplex Monomodo (SM), con Tapa Autoblocante. El adaptador de fibra óptica, también llamado enfrentador, acoplador o pasamuros, permite conectar entre sí conectores ópticos macho, con mecánica SC, en ambos extremos. Ambos conectores deben tener el mismo tipo de pulido para evitar pérdidas de señal. Se recomienda utilizar siempre conectores del mismo color que el adaptador, para identificar el tipo de pulido que se encuentra en el otro extremo: APC (verde). Incorpora una tapa autoblocante exterior que se cierra automáticamente para evitar la salida de la luz, asegurando la protección de los ojos. Compatible con fibras monomodo (SM). Método de suministro: Caja plástica (25 uds).. Bajas pérdidas de inserción y alta fiabilidad. Permite su instalación mediante un ''clip'' de sujeción (incorporado), o tornillos de sujeción (no incorporados), para mantener fijo el adaptador. Evita falsos contactos, así como desconexiones ocasionales. Cuerpo en plástico (polímero), mecánicamente resistente a impacto o corrosión. Color verde. Incorpora tapa autoblocante de protección frente a la luz (con muelle) en uno de sus extremos y tapón extraíble en el otro.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES