TELEVES - Alimentación 12V-2A clavijas UL

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 100...240 V

  • Intervalo de tensión secundario - 12...12 V

  • Intensidad de salida - 2 mA

  • Estabilizado -

  • Tipo de tensión de salida - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

593203

Ref.Sonepar

337533

EAN

8424450173671

Intervalo de tensión primaria:

100...240 V

Intervalo de tensión secundario:

12...12 V

Intensidad de salida:

2 mA

Estabilizado:

Tipo de tensión de salida:

CC

Tipo de conexión:

Toma

Método de montaje:

Salida de toma

Fuente de alimentación 12V - 2A. Dispositivo que convierte la corriente alterna en corriente continua para alimentar medidores H30/H30FLEX. Contiene varias clavijas para su uso en cualquier instalación eléctrica.. Varias clavijas (EU, UK, US, y AUS). Corriente máxima de 2A.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES