TELEVES - Alimentación 24V-1,6A montaje individual toma 0X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 99...253 V
Intervalo de tensión secundario - 24...24 V
Intensidad de salida - 1.6 mA
Estabilizado - sí
Tipo de tensión de salida - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
562802
Ref.Sonepar
227990
EAN
8424450185452
Intervalo de tensión primaria:
99...253 V
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Intensidad de salida:
1.6 mA
Estabilizado:
sí
Tipo de tensión de salida:
CC
Tipo de conexión:
Toma
Método de montaje:
Salida de toma
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


