TELEVES - Amplificador de mástil 12..24V 3E/1S 1,5dB UHF-UHF-FImix

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 3

  • Modelo - Amplificador multibanda

  • Adaptador de potencia - Incorporado

  • Alimentación remota -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

561421

Ref.Sonepar

285194

EAN

8424450201718

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

3

Modelo:

Amplificador multibanda

Adaptador de potencia:

Incorporado

Alimentación remota:

Ganancia B IV/V:

28 dB

Ecualizador:

Ajuste de nivel:

Amplificador de mástil NanoKom (LTE700, 2o Dividendo Digital) 3 entradas: UHF-UHF-FImix. Amplificador de instalación en mástil para amplificar y mezclar señales de televisión terrestre y satélite provenientes de varias antenas. Consta de 3 entradas: la señal es amplificada en las dos entradas de UHF, mientras que la de FI (SAT) sólo se mezcla. Permite paso de DC hacia la entrada satélite para alimentar el LNB.RED compliant.. Amplificación separada y muy baja figura de ruido, respetando así la calidad de la señal. Diseño ergonómico ultrarreducido. Sistema de conexión EasyF. Pueden ser alimentados desde 12 a 24V. Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES