TELEVES - Amplificador de mástil 12..24V 3E/1S U-Vmix-FImix USOS

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 3

  • Modelo - Amplificador multibanda

  • Adaptador de potencia - Incorporado

  • Alimentación remota - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

561621

Ref.Sonepar

285197

EAN

8424450203224

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

3

Modelo:

Amplificador multibanda

Adaptador de potencia:

Incorporado

Alimentación remota:

sí

Ganancia B IV/V:

24 dB

Ecualizador:

sí

Ajuste de nivel:

sí

Amplificador de mástil NanoKom (LTE700, 2o Dividendo Digital) 3 entradas: UHF-VHFmix-FImix. Amplificador de instalación en mástil para amplificar y mezclar señales de televisión terrestre y satélite provenientes de varias antenas. Consta de 3 entradas: la señal es amplificada en la entrada de UHF, mientras que la de VHF y de FI (SAT) sólo se mezclan. Permite paso de DC hacia la entrada satélite para alimentar el LNB.RED compliant . Incorporan tecnología ''USOS'' (User Selectable Output Signal): el instalador selecciona el nivel de salida deseado, el cual se mantiene estable. El dispositivo se ajusta automáticamente para adaptar su ganancia a las variaciones de la señal de entrada.. Amplificación separada y muy baja figura de ruido, respetando así la calidad de la señal. Diseño ergonómico ultrarreducido. Sistema de conexión EasyF. Pueden ser alimentados desde 12 a 24V. Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Filtro LTE para eliminar las interferencias de telefonía. Interruptor ON/OFF para permitir el paso de DC hacia la entrada de UHF, para alimentar un sistema BOSS. Montaje sencillo. Brida para sujeción al mástil incluida. Cofre de resistente plástico ABS naranja para su instalación en exteriores. Durabilidad y resistencia UV de las partes plásticas, validadas bajo la norma ISO 4892-3:2016.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES