TELEVES - Amplificador de mástil 12..24V 3E/1S UHF-UHF-VHFmix

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 3

  • Modelo - Amplificador multibanda

  • Adaptador de potencia - Incorporado

  • Alimentación remota - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

561721

Ref.Sonepar

285199

EAN

8424450201725

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

3

Modelo:

Amplificador multibanda

Adaptador de potencia:

Incorporado

Alimentación remota:

sí

Ganancia B IV/V:

28 dB

Ecualizador:

sí

Ajuste de nivel:

sí

Amplificador de mástil NanoKom (LTE700, 2o Dividendo Digital) 3 entradas: UHF-UHF-VHFmix. Amplificador de instalación en mástil para amplificar y mezclar señales de televisión terrestre provenientes de varias antenas. Consta de 3 entradas: la señal es amplificada en las dos entradas de UHF, mientras que la de VHF sólo se mezcla. El amplificador se alimenta a través del cable coaxial de salida.RED compliant. . Amplificación separada y muy baja figura de ruido, respetando así la calidad de la señal. Diseño ergonómico ultrarreducido. Sistema de conexión EasyF. Pueden ser alimentados desde 12 a 24V. Filtro LTE para eliminar las interferencias de telefonía. Interruptor ON/OFF para permitir el paso de DC hacia una de las entradas de UHF, para alimentar un sistema BOSS. Montaje sencillo. Brida para sujeción al mástil incluida. Cofre de resistente plástico ABS naranja para su instalación en exteriores. Durabilidad y resistencia UV de las partes plásticas, validadas bajo la norma ISO 4892-3:2016. Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES