TELEVES - Amplificador de mástil 24V 1E/1S FM/B3/DAB/UHF G41 Vs116
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de información - 1
Número de entradas de señal - 1
Modelo - Amplificador multibanda
Adaptador de potencia - Incorporado
Alimentación remota - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
535620
Ref.Sonepar
574742
EAN
8424450214992
Número de salidas de información:
1
Número de entradas de señal:
1
Modelo:
Amplificador multibanda
Adaptador de potencia:
Incorporado
Alimentación remota:
sí
Ganancia B III:
32 dB
Ganancia B IV/V:
36 dB
Ganancia FM:
15 dB
Ecualizador:
sí
Ajuste de nivel:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


