TELEVES - Amplificador de mástil 24V 3E/1S FM-B3/DAB-U G42 Vs116
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de información - 1
Número de entradas de señal - 3
Modelo - Preamplificador
Adaptador de potencia - Ninguno
Alimentación remota - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
535720
Ref.Sonepar
574744
EAN
8424450215005
Número de salidas de información:
1
Número de entradas de señal:
3
Modelo:
Preamplificador
Adaptador de potencia:
Ninguno
Alimentación remota:
sí
Ganancia B III:
32 dB
Ganancia B IV/V:
36 dB
Ganancia FM:
15 dB
Ecualizador:
no
Ajuste de nivel:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


