TELEVES - Amplificador de mástil 24V 4/1 FM-BIII/DAB-U-U G39 Vs116
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de información - 1
Número de entradas de señal - 4
Modelo - Amplificador multibanda
Adaptador de potencia - Incorporado
Alimentación remota - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
535820
Ref.Sonepar
574745
EAN
8424450215012
Número de salidas de información:
1
Número de entradas de señal:
4
Modelo:
Amplificador multibanda
Adaptador de potencia:
Incorporado
Alimentación remota:
sí
Ganancia B III:
32 dB
Ganancia B IV/V:
36 dB
Ganancia FM:
15 dB
Ecualizador:
sí
Ajuste de nivel:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


