TELEVES - Amplificador de mástil de alta ganancia (un canal UHF) 3 entradas: UHF(canal)-UHF-VHFmix

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 3

  • Modelo - Amplificador multibanda

  • Adaptador de potencia - Incorporado

  • Alimentación remota - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

535340

Ref.Sonepar

1238832

EAN

8424450180006

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

3

Modelo:

Amplificador multibanda

Adaptador de potencia:

Incorporado

Alimentación remota:

sí

Ganancia B IV/V:

32 dB

Ecualizador:

sí

Ajuste de nivel:

sí

Amplificador de mástil de alta ganancia (un canal UHF) 3 entradas: UHF(canal)-UHF-VHFmix. Amplificador de instalación en mástil para amplificar señales de televisión terrestre provenientes de varias antenas. Consta de 3 entradas con amplificación de la banda UHF y de un único canal adicional de UHF (bajo demanda), además de mezcla de VHF. El amplificador se alimenta de 12 a 24Vdc a través del cable coaxial de salida. . Amplificación separada de cada banda. Alta ganancia de ajuste manual. Sistema de conexión EasyF. Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Filtro LTE/4G para eliminar las interferencias de telefonía. Interruptores ON/OFF para permitir el paso de DC hacia las entradas de UHF, para alimentar un sistema BOSS. Montaje sencillo. Brida para sujeción al mástil incluida. Cofre de resistente plástico ABS naranja para su instalación en exteriores. Durabilidad y resistencia UV de las partes plásticas, validadas bajo la norma ISO 4892-3:2016.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES