TELEVES - Amplificador de mástil inteligente SmartKom, con programación automática y avanzada mediante app ASuite

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 4

  • Modelo - Amplificador multibanda

  • Adaptador de potencia - Incorporado

  • Alimentación remota - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

531913

Ref.Sonepar

1334239

EAN

8424450323847

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

4

Modelo:

Amplificador multibanda

Adaptador de potencia:

Incorporado

Alimentación remota:

sí

Ganancia B IV/V:

45 dB

Ganancia FM:

-1 dB

Ecualizador:

sí

Ajuste de nivel:

sí

Amplificador de mástil inteligente SmartKom, con programación automática y avanzada mediante app ASuite. SmartKom es un amplificador de mástilandnbsp;compacto e inteligente con procesado digital de canales, ideado para viviendas unifamiliares. Integra en un único dispositivo las funciones de filtrado, amplificación y mezcla de señales, simplificando la instalación y garantizando una distribución de señal estable incluso en entornos con condiciones de recepción variables. Consta de 3 entradas para amplificar señales terrestres (VHF+UHF) en las que cada canal puede ser filtrado de forma individual por cualquiera de los 32 filtros programables disponibles. Además, también incluye una entrada para mezcla de radio FM. Su muy baja figura de ruido, junto con la amplificación en el propio mástil y el control automático de ganancia por canal, preservan un excelente MER, especialmente importante en emisiones DVB-T2.El amplificador se suministra con una fuente de alimentación para vivienda de 12V (800mA) que se intercala en la instalación coaxial y lo alimenta a través su conector de salida. Esta fuente incorpora conexión Bluetooth® y permite la vinculación del SmartKom con un smartphone o tablet, para su programación mediante la aplicación ASuite.andnbsp;Su programación puede adaptarse al perfil de cada instalación. En modo automático, SmartKom detecta los canales disponibles, configura los filtros necesarios, ajusta los niveles de salida e incluso activa la alimentación de antena cuando resulta necesaria, completando todo el proceso en menos de un minuto. Para instalaciones que requieren un mayor grado de personalización, el modo avanzado permite al instalador profesional seleccionar los canales deseados y configurar individualmente cada filtro desde la aplicación ASuite.RED compliant . Dispositivo “todo en uno'': combina las funciones de varios elementos de una instalación como filtros, mezcladores y amplificadores, suministrando bajo un único cable coaxial toda la distribución de señal por completo. Autoprogramación: el dispositivo detecta por sí solo los canales disponibles, configura los filtros, ajusta los niveles y activa la alimentación de la antena cuando es necesario. Todo ello en menos de un minuto. Programación avanzadaandnbsp;con ASuite: permite al profesional realizar una configuración más personalizada, seleccionando los canales deseados en cada una de las entradas y ajustando los niveles de cada canal. Procesado digital de los canales: los 32 filtros disponibles optimizan cada canal de forma independiente para obtener una señal perfectamente equilibrada. Control automático de gananciaandnbsp;(CAG): proporciona un equilibrado de nivel de señal de todos los canales la salidaandnbsp;. Muy baja figura de ruido: contribuye a preservar un elevado MER, especialmente beneficioso en emisiones DVB-T2. Filtros digitales de gran selectividad (28dB@1MHz). Rechazo de señales 4G/5G: incorpora un filtro SAW (Surface Acoustic Wave) de alta selectividad para que,andnbsp;señales de telefonía móvil actuales y futuras, no interfieran en la señal de televisión. Configuración segura: en caso de corte eléctrico, SmartKom mantiene su configuración sin tener que volver a programarlo cuando la electricidad se restaura. Estado visible de un vistazo: LEDs indicadores de estado tanto en el amplificador como en la fuente de alimentación. Totalmente blindado: Chasis fabricado en Zamak, para mantener su electrónica aislada frente a interferencias electromagnéticas. Resistente al paso del tiempo: Incluye cofre de plástico ABS blanco para gran resistencia y protección UV en exteriores (validada según ISO 4892-3:2016). Formato más compacto: con un volumen hasta un 30% menor, facilita su manipulación a la hora de instalarlo en el mástil. Filosofía 100% Televés: diseñada, desarrollada y fabricada íntegramente en nuestras instalaciones robotizadas, garantizando la calidad del producto mediante controles y test de fabricación específicos.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES