TELEVES - Amplificador de vivienda 1S "F" 5..65/88..1006MHz G-1/35dB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Conector F
Número de salidas de información - 1
Número de entradas de señal - 1
Modelo - Amplificador de distribución en el interior de la vivienda
Adaptador de potencia - Incorporado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
553504
Ref.Sonepar
885822
EAN
8424450224328
Tipo de conexión:
Conector F
Número de salidas de información:
1
Número de entradas de señal:
1
Modelo:
Amplificador de distribución en el interior de la vivienda
Adaptador de potencia:
Incorporado
Alimentación remota:
no
Ecualizador:
sí
Ajuste de nivel:
sí
Canal de ruta de retorno:
Pasivo
Canal de retroceso de frecuencia:
5-65 MHz
Impulsor de canal de ruta de retorno:
-1 dB
Ganancia VHF:
35 dB
Ganancia UHF:
35 dB
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


