TELEVES - Amplificador de vivienda PicoKom 1e/(2s+TV) "EasyF": 47+694MHz G 10/16dB Vs 98/101dB?V + salida TV G 4dB con auto-ajuste + alimentación prea
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de información - 3
Modelo - Amplificador multibanda
Adaptador de potencia - Incorporado
Alimentación remota - sí
Ganancia B IV/V - 16 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
560523
Ref.Sonepar
786889
EAN
8424450246504
Número de salidas de información:
3
Modelo:
Amplificador multibanda
Adaptador de potencia:
Incorporado
Alimentación remota:
sí
Ganancia B IV/V:
16 dB
Ecualizador:
sí
Ajuste de nivel:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


