TELEVES - Amplificador Dtkom 1E/1S F con retorno

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

451203

Ref.Sonepar

337469

EAN

8424450177587

Central banda ancha DTKom de línea, "power doubling" DOCSIS, 1 entrada: C.Retorno + MATV. Central amplificadora de alta potencia diseñada para distribución de operadores de CATV. Su ancho de banda expandido (87-1006MHz) la hace compatible en entornos DOCSIS. Dispone de canal de retorno conmutable activo o pasivo (5-65MHz), lo que posibilita su uso en redes CoaxData.. Canal directo hasta 1GHz. Canal de retorno pasivo o activo 5 - 65MHz. Diseñadas con tecnología Power Doubling, que garantiza niveles de 129 dB?V en terrestre. Integra una fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento y bajo consumo. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Su diseño facilita la refrigeración.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES