TELEVES - Amplificador Dtkom 5/1 FM-VHF-BIV-BV-UHF 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4509
Ref.Sonepar
337468
EAN
8424450144770
Central banda ancha DTKom, "power doubling" 5 entradas: FM-VHF-21...35-39...69-UHF. Central amplificadora de muy alta potencia dotada de múltiples controles frontales y diseñadas con componentes que minimizan la figura de ruido total. Consta de 5 entradas (FM-VHF-21...35-39...69-UHF). La banda UHF está dividida en 2 de las entradas, algo útil en instalaciones de captación de dos repetidores, ya que permite filtrar los canales que no corresponde a cada uno de ellos.. Amplificación separada que minimiza la intermodulación entre bandas y permite altos niveles de salida. Diseñadas con tecnología Power Doubling, que garantiza niveles de 129 dB?V en terrestre. Integra una fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento y bajo consumo. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Su diseño facilita la refrigeración.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


