TELEVES - Amplificador DTKom MATV 3E/1S "F" FM-BIII-UHF

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 3

  • Modelo - Amplificador multibanda

  • Adaptador de potencia - Incorporado

  • Alimentación remota - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

534020

Ref.Sonepar

433771

EAN

8424450214541

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

3

Modelo:

Amplificador multibanda

Adaptador de potencia:

Incorporado

Alimentación remota:

sí

Ecualizador:

sí

Ajuste de nivel:

sí

Central banda ancha DTKom 3 entradas: FM-BIII-UHF - LTE700 Ready. Central amplificadora de alta potencia dotada de múltiples controles frontales y diseñadas con componentes que minimizan la figura de ruido total. Consta de 3 entradas (FM-BIII-UHF). Incorpora filtrado de LTE700 Ready.RED compliant . Amplificación separada que minimiza la intermodulación entre bandas y permite altos niveles de salida. Diseñadas con tecnología Push-Pull que garantiza niveles de 123 dBμV en terrestre. Integra una fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento y bajo consumo. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Su diseño facilita la refrigeración. Switch para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS. Ganancia configurable mediante un switch (alta/baja) y alto nivel de salida. Carátula frontal intuitiva, con ajustes y diagrama de bloques. LED indicador de señal en salida.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES