TELEVES - Amplificador EUROSWITCH 9x9 "F" G-/27/31dB Vs114/118 - 719609
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de información - 9
Número de entradas de señal - 9
Modelo - Dispositivo básico para sistema de varios interruptores
Adaptador de potencia - Anexado
Alimentación remota - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
719609
Ref.Sonepar
928183
EAN
8424450223932
Número de salidas de información:
9
Número de entradas de señal:
9
Modelo:
Dispositivo básico para sistema de varios interruptores
Adaptador de potencia:
Anexado
Alimentación remota:
no
Ecualizador:
no
Ajuste de nivel:
sí
Ganancia (satélite):
31 dB
Ganancia (terrestre):
27 dB
Generador de 22 kHz:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


