TELEVES - AMPLIFICADOR FI 20dB VS95 CON PASO TERRESTRE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de información - 1
Número de entradas de señal - 1
Modelo - Amplificador de línea
Adaptador de potencia - Incorporado
Alimentación remota - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7485
Ref.Sonepar
55226
EAN
8424450074855
Número de salidas de información:
1
Número de entradas de señal:
1
Modelo:
Amplificador de línea
Adaptador de potencia:
Incorporado
Alimentación remota:
sí
Ecualizador:
sí
Ajuste de nivel:
sí
Ganancia (satélite):
20 dB
Canal de ruta de retorno (CATV):
no
Generador de 22 kHz:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


