TELEVES - Amplificador FibreData 8S + DEMUX + alimentación doble 48V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769610
Ref.Sonepar
293110
EAN
8424450182758
Tipo de accesorio:
Otros
Amplificador óptico YEDFA 8 salidas con WDM, 1U rack 19" 1550nm, Po 20dBm. Este dispositivo se compone de un amplificador, un WDM y una fuente de alimentación doble. Amplifica una señal óptica de 1550nm con una potencia de salida de 20dBm. Basado en tecnología YEDFA (fibra dopada con Erbio e Iterbio), ofrece una alta ganancia, mayor potencia óptica y un bajo factor de ruido. Dotado de WDM, tiene 8 entradas de 1310/1490nm con las que multiplexa la señal 1550nm amplificada, ofreciendo 8 salidas 1310/1490/1550nm, haciéndolo apropiado para distribución de vídeo en redes ópticas GPON de gran tamaño. La fuente de alimentación doble, intercambiable en caliente, permite proporcionar alimentación a una OLT512 ubicada en una cabecera GPON.. Amplificador de gran potencia óptica de salida. Incluye WDM para multiplexado de RF Overlay con señales GPON. Rango de entrada de -10 a +10dBm. Leds indicadores de estado. Fuente de alimentación de alta eficiencia. Doble fuente intercambiable en caliente: no se interrumpe el servicio al suscriptor. -48Vdc por módulo.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


