TELEVES - Amplificador línea 1E/1S UHF G13dB enchufable

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 1

  • Modelo - Amplificador multibanda

  • Adaptador de potencia - Incorporado

  • Alimentación remota -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

400620

Ref.Sonepar

311303

EAN

8424450206355

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

1

Modelo:

Amplificador multibanda

Adaptador de potencia:

Incorporado

Alimentación remota:

Ganancia B IV/V:

13 dB

Ecualizador:

Ajuste de nivel:

Amplificador de línea UHF, 13dB 470...694MHz (C.48), Conector "F". Amplificador de UHF de baja ganancia (13dB) para acoplar a dispositivos de cabecera y adecuar su nivel de entrada.. Elimina la banda LTE700/5G. Alimentación por la salida.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES