TELEVES - Amplificador mástil 2e/4s U/VMIX-FI MIX 4s

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 4

  • Número de entradas de señal - 2

  • Modelo - Preamplificador

  • Adaptador de potencia - Ninguno

  • Alimentación remota -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5354

Ref.Sonepar

153646

EAN

8424450053546

Número de salidas de información:

4

Número de entradas de señal:

2

Modelo:

Preamplificador

Adaptador de potencia:

Ninguno

Alimentación remota:

Ganancia B IV/V:

20 dB

Ecualizador:

no

Ajuste de nivel:

Amplificador de mástil Serie FImix (4 salidas) 2 entradas: UHF/VHFmix-FImix. Amplificador de instalación en mástil para amplificar y mezclar señales de televisión terrestre y satélite provenientes de varias antenas. Consta de 2 entradas con amplificación en la banda de UHF y mezcla de VHF y FI (SAT). La señal resultante está disponible en 4 salidas iguales para su posterior distribución. Permite paso de DC hacia la entrada satélite para alimentar el LNB. El amplificador se alimenta de 12 a 24Vdc, a través de uno de los cables coaxiales de salida.. Hasta 4 salidas. Sistema de conexión EasyF. Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES