TELEVES - Amplificador mástil baja ganancia 12V 2E/1S B3/DAB/U-U G28dB Vs114
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de información - 1
Número de entradas de señal - 2
Modelo - Amplificador multibanda
Adaptador de potencia - Incorporado
Alimentación remota - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
536022
Ref.Sonepar
983297
EAN
8424450273203
Número de salidas de información:
1
Número de entradas de señal:
2
Modelo:
Amplificador multibanda
Adaptador de potencia:
Incorporado
Alimentación remota:
sí
Ganancia B III:
26 dB
Ganancia B IV/V:
28 dB
Ecualizador:
sí
Ajuste de nivel:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


