TELEVES - AMPLIFICADOR MÁSTIL BAJA GANANCIA 12V 3E/1S B3/DAB-U-U G28DB VS114
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
536023
Ref.Sonepar
1048289
EAN
8424450273210
Amplificador de mástil de baja ganancia 3 entradas: BIII/DAB-UHF-UHF. Amplificador de instalación en mástil para amplificar señales de televisión terrestre provenientes de varias antenas. Consta de 3 entradas con amplificación en todas las bandas. El amplificador se alimenta a 12Vdc a través del cable coaxial de salida.RED compliant.. Amplificación separada de cada banda. Sistema de conexión EasyF. Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES