TELEVES - Amplificador mástil Nanokom 3e/1s Easyf BIII
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de información - 1
Número de entradas de señal - 3
Modelo - Preamplificador
Adaptador de potencia - Ninguno
Alimentación remota - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
561801
Ref.Sonepar
558936
EAN
8424450161012
Número de salidas de información:
1
Número de entradas de señal:
3
Modelo:
Preamplificador
Adaptador de potencia:
Ninguno
Alimentación remota:
sí
Ganancia B III:
21 dB
Ganancia B IV/V:
29 dB
Ganancia FM:
-2 dB
Ajuste de nivel:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


