TELEVES - Amplificador mástil Nanokom 3e/1s Easyf UHFdc
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de información - 1
Número de entradas de señal - 3
Modelo - Preamplificador
Adaptador de potencia - Ninguno
Alimentación remota - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
561701
Ref.Sonepar
138942
EAN
8424450161005
Número de salidas de información:
1
Número de entradas de señal:
3
Modelo:
Preamplificador
Adaptador de potencia:
Ninguno
Alimentación remota:
sí
Ganancia B III:
-1.5 dB
Ganancia B IV/V:
27 dB
Ajuste de nivel:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


