TELEVES - Amplificador mástil SMARTKOM inteligente FMmix-3xV/U + alimentador BT

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 4

  • Modelo - Preamplificador

  • Adaptador de potencia - Anexado

  • Alimentación remota -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

531911

Ref.Sonepar

881873

EAN

8424450266250

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

4

Modelo:

Preamplificador

Adaptador de potencia:

Anexado

Alimentación remota:

Ganancia B III:

45 dB

Ganancia B IV/V:

42 dB

Ecualizador:

no

Ajuste de nivel:

Amplificador de mástil inteligente SmartKom Programación automática, o manual vía Bluetooth® (ASuite). Amplificador compacto e inteligente para instalación en mástil con procesado digital de canales, ideado para viviendas unifamiliares. Consta de 3 entradas para amplificar señales terrestres (VHF+UHF) en las que cada canal puede ser filtrado de forma individual por cualquiera de los 32 filtros programables disponibles. Además, incluye una entrada para mezcla de radio FM. El amplificador se suministra con una fuente de alimentación para vivienda 12V (800mA) que se intercala en la instalación coaxial y lo alimenta a través su conector de salida.La función de autoprogramación incluida en el amplificador proporciona a este dispositivo la posibilidad de programarse y ajustarse por sí mismo con la simple pulsación de un botón. Además, gracias a la antena Bluetooth® incorporada en la fuente, la programación, tanto manual como automática, del amplificador se realiza de forma inalámbrica mediante un smartphone o tablet, con la aplicación ASuite.RED compliant. Dispositivo ?todo en uno": combina las funciones de varios elementos de una instalación como filtros, mezcladores y amplificadores, suministrando bajo un único cable coaxial toda la distribución de señal por completo. PlugandPlay: mediante la pulsación del botón de autoprogramación el amplificador ejecuta por sí solo la asignación y ajuste de nivel de los canales, además de activar la alimentación de la antena cuando detecte que la señal lo requiera. Procesado digital de los canales, generando a la salida un equilibro perfecto de nivel de señal entre los distintos canales. Regulación automática de señal en cada filtro (CAG). Gran calidad de señal: la instalación de este dispositivo a continuación de una antena inteligente Televés evita que se degrade la señal y se obtenga como resultado una calidad inmejorable. Filtros digitales de gran selectividad (28dB@1MHz).

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES