TELEVES - Amplificador MICROKOM canal de retorno + terrestre T4 5...65/85...1220 G35/30 - 534412

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector F

  • Modelo - Amplificador de línea

  • Adaptador de potencia - Incorporado

  • Alimentación remota - no

  • Ecualizador - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

534412

Ref.Sonepar

994501

EAN

8424450269749

Tipo de conexión:

Conector F

Modelo:

Amplificador de línea

Adaptador de potencia:

Incorporado

Alimentación remota:

no

Ecualizador:

sí

Ajuste de nivel:

sí

Canal de ruta de retorno:

Activo/pasivo

Canal de retroceso de frecuencia:

5-65 MHz

Impulsor de canal de ruta de retorno:

28 dB

Ganancia VHF:

35 dB

Ganancia UHF:

35 dB

Central MicroKom de línea (1GHz - Ganancia: 30/35dB) Canal de retorno activo/pasivo: 5-65MHz. Central amplificadora de línea de clase 4, diseñada para la distribución de servicios multimedia en edificios de dimensiones pequeñas o medianas. Se caracterizan por ofrecer ajustes mediante puentes insertables tanto en el canal directo y de retorno. La ganancia en el canal directo es 30/35dB, y el canal de retorno puede ser pasivo o activo (28dB). El canal directo hasta 1220MHz la hace compatible con DOCSIS 3.1. . Ganancia del canal directo y de retorno configurable. Ajustes de atenuación y ecualización en canal directo y de retorno. Fuente de alimentación conmutada integrada, de alta eficiencia y bajo consumo. Alta potencia de salida. Entrada y salida test (-20dB). Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES