TELEVES - Amplificador MINIKOM 4E/1S EasyF FM-V-U-FI - 562621

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 4

  • Modelo - Amplificador de alimentación

  • Adaptador de potencia - Incorporado

  • Alimentación remota - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

562621

Ref.Sonepar

702245

EAN

8424450228470

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

4

Modelo:

Amplificador de alimentación

Adaptador de potencia:

Incorporado

Alimentación remota:

sí

Ecualizador:

sí

Ajuste de nivel:

sí

Ganancia (satélite):

42 dB

Ganancia (terrestre):

36 dB

Central banda ancha MiniKom EasyF 4 entradas: FM-VHF-UHF-FI. Central amplificadora configurable de cabecera para sistemas SMATV con amplificación separada que garantiza la ausencia de intermodulación entre entradas. Consta de 4 entradas: FM-VHF-UHF-FI, las de VHF y UHF tienen los dos márgenes de ganancia seleccionables mientras que la entrada de FM tiene una única etapa amplificadora. En la etapa de FI incorpora un switch para la selección de la alimentación del LNB en modo local (a través de la propia fuente) o remoto (mediante un STB externo). Incorpora filtrado anti LTE700 y un led indicador de señal en la salida para la detección inmediata de fallos en la red. . Tamaño muy compacto (103x103x 50mm). LEDs indicadores de la existencia de señal en salida y alimentación. Dos etapas de amplificación para las bandas de TV. Fuente de alimentación conmutada que garantiza el bajo consumo. Sistema de conexión EasyF. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Salida de test (-30dB). Carátula frontal intuitiva, con ajustes y diagrama de bloques. Switch ON/OFF de paso de DC por las entradas VHF y UHF, para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS. Atornillable en pared.