TELEVES - Amplificador MINIKOM 5/1 "EasyF" FM-V-U-21..32-34..48
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de información - 1
Número de entradas de señal - 5
Modelo - Amplificador multibanda
Adaptador de potencia - Incorporado
Alimentación remota - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
562325
Ref.Sonepar
889651
EAN
8424450273258
Número de salidas de información:
1
Número de entradas de señal:
5
Modelo:
Amplificador multibanda
Adaptador de potencia:
Incorporado
Alimentación remota:
sí
Ganancia B III:
34 dB
Ganancia B IV/V:
35 dB
Ganancia FM:
15 dB
Ecualizador:
sí
Ajuste de nivel:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


