TELEVES - Amplificador MINIKOM 5/1 "EasyF" FM-V-U-21..35-39..48

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 5

  • Modelo - Amplificador multibanda

  • Adaptador de potencia - Incorporado

  • Alimentación remota - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

562324

Ref.Sonepar

876074

EAN

8424450273241

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

5

Modelo:

Amplificador multibanda

Adaptador de potencia:

Incorporado

Alimentación remota:

sí

Ecualizador:

sí

Ajuste de nivel:

sí

Central banda ancha MiniKom EasyF 5 entradas: FM-VHF-UHF-21..35-39..48. Central amplificadora configurable de cabecera para sistemas MATV con amplificación separada que garantiza la ausencia de intermodulación entre entradas. Consta de 5 entradas: FM-VHF-UHF-21..35-39..48. La banda UHF está dividida en 2 de las entradas, algo útil en instalaciones de captación de dos repetidores, ya que permite filtrar los canales que no corresponde a cada uno de ellos. Las de VHF y las de UHF tienen los dos márgenes de ganancia seleccionables mientras que la entrada de FM tiene una única etapa amplificadora. Incorpora filtrado anti LTE700, y un led indicador de señal en la salida para la detección inmediata de fallos en la red. . Tamaño muy compacto (103x103x 50mm). LEDs indicadores de la existencia de señal en salida y alimentación. Dos etapas de amplificación para las bandas de TV. Fuente de alimentación conmutada que garantiza el bajo consumo. Sistema de conexión EasyF. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Salida de test (-30dB). Carátula frontal intuitiva, con ajustes y diagrama de bloques. Switch ON/OFF de paso de DC por las entradas VHF y UHF, para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS. Atornillable en pared.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES