TELEVES - Amplificador Minikom Matv 1e/1s 47-454/470/862
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de información - 1
Número de entradas de señal - 1
Modelo - Amplificador multibanda
Adaptador de potencia - Incorporado
Alimentación remota - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
537302
Ref.Sonepar
158879
EAN
8424450144183
Número de salidas de información:
1
Número de entradas de señal:
1
Modelo:
Amplificador multibanda
Adaptador de potencia:
Incorporado
Alimentación remota:
sí
Ganancia B I:
30 dB
Ganancia B III:
30 dB
Ganancia B IV/V:
38 dB
Ganancia FM:
20 dB
Ecualizador:
sí
Ajuste de nivel:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


