TELEVES - Amplificador Minikom Matv 3e/1s Easyf
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de información - 1
Número de entradas de señal - 3
Modelo - Amplificador multibanda
Adaptador de potencia - Incorporado
Alimentación remota - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
562501
Ref.Sonepar
135968
EAN
8424450161296
Número de salidas de información:
1
Número de entradas de señal:
3
Modelo:
Amplificador multibanda
Adaptador de potencia:
Incorporado
Alimentación remota:
no
Ganancia B III:
32 dB
Ganancia B IV/V:
36 dB
Ganancia FM:
15 dB
Ajuste de nivel:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


