TELEVES - Amplificador MINIKOM MATV 4E/1S "EasyF" FM-V-U-U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de información - 1
Número de entradas de señal - 4
Modelo - Amplificador multibanda
Adaptador de potencia - Incorporado
Alimentación remota - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
562422
Ref.Sonepar
889650
EAN
8424450273272
Número de salidas de información:
1
Número de entradas de señal:
4
Modelo:
Amplificador multibanda
Adaptador de potencia:
Incorporado
Alimentación remota:
no
Ganancia B III:
34 dB
Ganancia B IV/V:
36 dB
Ganancia FM:
15 dB
Ecualizador:
no
Ajuste de nivel:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


