TELEVES - AMPLIFICADOR MINIKOM MATV 4E/1S "F" FM-BIII/DAB-U-U

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - AMPLIFICADOR MINIKOM MATV 4E/1S "F" FM-BIII/DAB-U-U

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 2

  • Número de entradas de señal - 4

  • Modelo - Amplificador multibanda

  • Adaptador de potencia - Incorporado

  • Alimentación remota - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

539220

Ref.Sonepar

1165165

EAN

8424450300831

Número de salidas de información:

2

Número de entradas de señal:

4

Modelo:

Amplificador multibanda

Adaptador de potencia:

Incorporado

Alimentación remota:

sí

Ecualizador:

sí

Ajuste de nivel:

sí

Central banda ancha MiniKom ''F'' 4 entradas: FM-BIII/DAB-UHF-UHF. Central amplificadora de 4 entradas (FM-BIII/DAB-UHF-UHF) para sistemas MATV. La amplificación separada garantiza la ausencia de intermodulación entre entradas, y atenuadores independientes. . Amplificación separada que mejora el nivel de salida sin provocar interferencias entre bandas. Atenuadores de ganancia en cada entrada (0-20 dB), con tecnología de diodos PIN. Ganancia configurable mediante un switch (alta/baja) y alto nivel de salida. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Conectores F. LED indicador de señal en salida. Salida de test (-30 dB). Switch para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS. Atornillable en pared.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES