TELEVES - Amplificador monocanal T12 BIII 174-230MHz

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 1

  • Modelo - Amplificador multibanda

  • Adaptador de potencia - Incorporado

  • Alimentación remota - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

508312

Ref.Sonepar

195696

EAN

8424450239582

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

1

Modelo:

Amplificador multibanda

Adaptador de potencia:

Incorporado

Alimentación remota:

sí

Ganancia B III:

45 dB

Ecualizador:

sí

Ajuste de nivel:

sí

Amplificador monocanal T12 BIII: 174-230MHz. Amplificador modular que permite el ajuste de la señal recibida en la banda BIII. Su formato es ideal para montaje en cabeceras, con más amplificadores de la serie T12.RED compliant . Instalación en raíl DIN, en cofre o en rack. Incluyen los elementos necesarios para su puesta en marcha (puentes, latiguillos de alimentación...). Sistema modular, que facilita su ampliación, configuración a medida, y el reemplazo de algún amplificador. Muy alta ganancia (regulable).

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES