TELEVES - Amplificador monocanal T12 selectivo canal 45 470862MHz G55dB Vs125dBµV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50981245
Ref.Sonepar
337498
EAN
8424450159880
Amplificador monocanal T12 selectivo con canal 45 y 470862MHz, que permite el ajuste individual deun canal de UHF (TDT) con muy alto rechazo a los canales adyacentes (50dB). Cada módulo permite la amplificación de un canal (a indicar en el momendo de pedir el módulo). Su formato es ideal para montaje en cabeceras, con más amplificadores de la serie T12.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES