TELEVES - Amplificador monocanal T12 selectivo UHF 470-862MHz

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 1

  • Modelo - Amplificador de banda separada

  • Adaptador de potencia - Ninguno

  • Alimentación remota - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509812

Ref.Sonepar

191116

EAN

8424450239605

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

1

Modelo:

Amplificador de banda separada

Adaptador de potencia:

Ninguno

Alimentación remota:

no

Ganancia B IV/V:

50 dB

Ecualizador:

no

Ajuste de nivel:

Amplificador monocanal selectivo T12 UHF (TDT): 470...862MHz. Amplificador modular que permite el ajuste individual deun canal de UHF (TDT) con muy alto rechazo a los canales adyacentes (50dB). Cada módulo permite la amplificación de un canal (a indicar en el momendo de pedir el módulo). Su formato es ideal para montaje en cabeceras, con más amplificadores de la serie T12.RED compliant. Sistema modular, que facilita su ampliación, configuración a medida, y el reemplazo de algún amplificador. Muy alta ganancia (regulable).

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES