TELEVES - AMPLIFICADOR MONOCANAL T12 TDT G50dB VS125

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 1

  • Modelo - Amplificador de banda separada

  • Adaptador de potencia - Ninguno

  • Alimentación remota - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

508612

Ref.Sonepar

206994

EAN

8424450239599

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

1

Modelo:

Amplificador de banda separada

Adaptador de potencia:

Ninguno

Alimentación remota:

no

Ganancia B IV/V:

50 dB

Ecualizador:

no

Ajuste de nivel:

sí

Amplificador monocanal/multicanal T12 UHF (TDT): 470...862MHz. Amplificador modular que permite el ajuste individual de los canales de UHF (TDT). Cada módulo permite la amplificación de hasta 7 canales consecutivos (a indicar en el momendo de pedir el módulo). Su formato es ideal para montaje en cabeceras, con más amplificadores de la serie T12.RED compliant. Sistema modular, que facilita su ampliación, configuración a medida, y el reemplazo de algún amplificador. Muy alta ganancia (regulable).

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES